Support d'étiquette Performance 3M™ Scotchcal™ 3690E+, White Glossy, 305 mm x 500 m

Réf.: 7100174272
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchcal 3690E+
Référence fabricant Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+; Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Vinyle
Masse adhésive acrylate modifié
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 95 degré
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application coller; marquage
Caractéristiques Résistant aux UV; résistant aux intempéries; résistant aux solvants
Longueur L 500 m
Largeur B 305 mm

Identification et classification

Référence article 7100174272
EAN / GTIN 04054596524866
Réf. fabricant 7100174272
Article hors catalogue L01310 798
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le support d'étiquettes en vinyle coulé 3M™ 3690E+ résiste aux intempéries, aux rayons UV et à de nombreux solvants. Il est dimensionnellement stable et résiste à des températures allant jusqu'à 95 °C. À court terme également jusqu'à 150 °C. Convient à presque toutes les surfaces dans toutes les conditions. Utilisez notre support d'étiquettes en vinyle pour toutes vos applications d'étiquettes imprimées par transfert thermique et sérigraphie. L'adhésif acrylique spécialement modifié présente un tack initial élevé et une bonne adhérence sur presque toutes les surfaces, y compris la plupart des substrats à basse énergie de surface, tels que le polyéthylène et la peinture texturée, ainsi que les surfaces courbes. Ce produit est certifié UL et cUL et convient à une utilisation en intérieur et en extérieur.

Avantage(s):

  • Le support d’étiquettes Performance 3M™ ScotchCal™ 3690E+ résiste aux intempéries, aux rayons UV et à de nombreux solvants.
  • Il présente une bonne stabilité dimensionnelle stable et résiste à des températures allant jusqu’à 95 °C.
  • À court terme, également jusqu’à 150 °C.
  • Convient à presque toutes les surfaces dans toutes les conditions.
  • Utilisez notre support d’étiquettes en vinyle pour toutes vos applications imprimées par transfert thermique et sérigraphie.
  • L'adhésif acrylique spécialement modifié présente une adhérence initiale élevé et une bonne adhérence sur presque toutes les surfaces, y compris la plupart des substrats à basse énergie de surface, tels que le polyéthylène et la peinture texturée, ainsi que les surfaces incurvées.
  • Ce produit est certifié UL et cUL et convient à une utilisation en intérieur et en extérieur.
  • Le support en PVC blanc offre durabilité et conformabilité
  • Conçu pour résister aux rayons ultraviolets, aux températures extrêmes et aux solvants
  • Les codes-barres haute densité peuvent être imprimés sur l'un ou l'autre des supports avec une imprimante à transfert thermique et un ruban en résine