3M™ Scotchcal™ polyvinylchloridfilm 3690E+, hvid blank, 305 MM x 500 M

Art.-nr.: 7100174272
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100174272
EAN/GTIN 04054596524866
Producentnummer 7100174272
L-nummer L01310 798

Betegnelse

Udførelse:

Vejrbestandig
Strækbar
Pålidelig udendørs mærkning
Lav genvindingseffekt
Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel

Beskrivelse:

Uanset om det er i sol, regn eller frost, trodser vores etiketfilm pålideligt alle vejrforhold. Den aluminiumsblanke PVC-folie er kendetegnet ved sin vejrbestandighed, især ved pålidelig og permanent udendørs brug. Desuden kan det ikke overføres ubeskadiget til en anden overflade. Den har en lav tilbagekraft og er derfor velegnet til hjørner, kanter, kurver og tredimensionelt buede former. Det kan udskrives ved almindelig trykning (bogtryksudskrivning anbefales ikke) og kan ommærkes ved termotransfertryk. Beskyttelsescoveret, der er silikoniseret på begge sider, giver mindre klæbning i tilfælde af udsivning af klæbemiddel.

Egenskab:

Velegnet til serigrafi, flexo og termisk overførsel
Temperaturbestandig fra -40°C til +110°C
UL-godkendt
Overførselstæt