{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchcal 3690E+ | |
| Herstellerbezeichnung | Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+; Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+ | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | weiß | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Vinyl | |
| Klebemasse | Modifiziertes Acrylat | |
| Temperaturbeständig von | -40 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 95 Grad | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen | |
| Anwendung | Markieren; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig; lösemittelbeständig; witterungsbeständig | |
| Länge L | 500 m | |
| Breite B | 305 mm |
| Artikelnummer | 7100174272 | |
| EAN / GTIN | 04054596524866 | |
| Herstellernummer | 7100174272 | |
| L-Nummer | L01310 798 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |