3M™ Materiály pro termotransferové štítky, 3690E+, bílá, 305 mm x 500 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7100174272
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotchcal 3690E+
Označení výrobce Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+; Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Vinyl
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Odolnost proti teplotám od -40 stupně
Odolnost proti teplotám do 95 stupně
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Označení; Slepit
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka L 500 m
Šířka B 305 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100174272
EAN / GTIN 04054596524866
Číslo výrobce 7100174272
L-číslo L01310 798
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Scotchcal™ Label Material 3690E+ je odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření a mnoha rozpouštědlům. Je rozměrově stabilní a odolává teplotám až do 95 °C. V krátkodobém horizontu je přípustné také teplotní zatížení až 150 °C. Vhodné pro téměř všechny povrchy za všech podmínek. Použijte náš materiál vinylových štítků pro všechny aplikace pro přenos tepla a tisk na obrazovku. Speciálně upravené akrylátové lepidlo má vysokou počáteční přilnavost a dobrou adhezní pevnost na téměř všech površích, včetně většiny materiálů s nízkou povrchovou energií, jako jsou polyethylenové a texturované povlaky, stejně jako zakřivené povrchy. Tento produkt je uveden na seznamu UL a cUL a je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Výhoda:

  • Materiál výkonového štítku 3M™ Scotchcal™ 3690E+ je odolný vůči povětrnostním vlivům a odolný vůči UV záření a mnoha rozpouštědlům.
  • Je rozměrově stabilní a odolává teplotám až do 95 °C.
  • V krátkodobém horizontu je přípustné také teplotní zatížení až 150 °C.
  • Vhodné pro téměř všechny povrchy za všech podmínek.
  • Použijte náš materiál vinylových štítků pro všechny aplikace pro přenos tepla a tisk na obrazovku.
  • Speciálně upravené akrylátové lepidlo má vysokou počáteční přilnavost a dobrou adhezní pevnost na téměř všech površích, včetně většiny materiálů s nízkou povrchovou energií, jako jsou polyethylenové a texturované povlaky, stejně jako zakřivené povrchy.
  • Tento výrobek je schválen UL a cUL a je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
  • Bílý PVC svršek nabízí odolnost a přizpůsobivost
  • Navrženo tak, aby odolalo ultrafialovému světlu, extrémním teplotám a rozpouštědlům
  • Každý z materiálů umožňuje tisk čárových kódů s vysokou hustotou při použití termotransferové tiskárny a pásky na bázi pryskyřice.