Rolka padów ręcznych 3M™ Scotch-Brite™ 640, 200 mm x 4 m, 40 padów w rolce, 6 rolek w kartonie

Nr art.: 7100170091
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 6 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 7100170091
EAN / GTIN 03134375392297
Numer producenta 7100170091
Numer L L01130 109609
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą ściereczki do odkurzania 3M™ można skutecznie i niezawodnie czyścić podłogi i powierzchnie.

Ten prześcieradło do odkurzania jest wykonane z wyjątkowego materiału, który pochłania i zatrzymuje kurz oraz brud, a także trudne do usunięcia zanieczyszczenia, takie jak włosy i brokat. Włóknina może być stosowana z obu stron, zarówno na mokro, jak i na sucho, w celu maksymalnego wychwytywania kurzu i brudu. Zapobiega to również rozprzestrzenianiu się zarazków i bakterii.

Płótno do odpylania składa się w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu i jest dostępne w postaci perforowanych rolek. Dzięki temu użytkownik może dopasować rozmiar wkładki do danego urządzenia do czyszczenia. Dzięki temu powstaje mniej odpadów. Włókninę można stosować z większością popularnych urządzeń czyszczących i dopasować do niemal każdego systemu nakładek do mopów.

Zaleta:

  • Skuteczny i niezawodny sposób czyszczenia podłóg i powierzchni
  • Zabiera trudne do usunięcia zanieczyszczenia, takie jak włosy i brokat
  • Obie strony włókniny można wykorzystać do maksymalnego wychwytywania kurzu i brudu
  • Można go używać na mokro lub na sucho
  • Można go bez problemu stosować z większością urządzeń do wycierania
  • Rolki z perforacją pozwalają użytkownikowi dostosować rozmiar wkładki do danego urządzenia czyszczącego oraz ograniczyć ilość odpadów
  • Zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i bakterii
  • Wykonany w co najmniej 60% z materiałów pochodzących z recyklingu

Zalecenie:

  • Czyszczenie podłóg i powierzchni