• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ Handpad Rolle 640, 200 mm x 4 m, 40 Pads/Rolle, 6 Rollen/Karton

Artikel-Nr.: 7100170091
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100170091
EAN / GTIN 03134375392297
Herstellernummer 7100170091
L-Nummer L01130 109609
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem 3M™ Dusting Sheet reinigen Sie Böden und Oberflächen effektiv und zuverlässig.

Dieses Dusting Sheet ist aus einem einzigartigen Material gefertigt, das Staub und Schmutz sowie schwer zu erfassende Verunreinigungen wie Haare und Glitter aufnimmt und hält. Das Vlies kann für eine maximale Aufnahme von Staub und Schmutz beidseitig nass oder trocken verwendet werden. Es verhindert außerdem die Verbreitung von Keimen und Bakterien.

Das Dusting Sheet besteht aus 60 % recyceltem Material und ist in perforierten Rollen erhältlich. Dies ermöglicht es dem Anwender, die Vliesgröße an das jeweilige Wischgerät anzupassen. Dadurch fällt weniger Abfall an. Das Vlies kann mit den meisten gängigen Reinigungsgeräten verwendet und an nahezu jedes Wischbezug-System angepasst werden.

Vorteil:

  • Effektive und zuverlässige Möglichkeit zur Reinigung von Böden und Oberflächen
  • Nimmt schwer zu erfassenden Schmutz wie Haare und Glitter auf
  • Beide Vliesseiten können für eine maximale Aufnahme von Staub und Schmutz verwendet werden
  • Kann nass oder trocken genutzt werden
  • Kann problemlos mit den meisten Wischgeräten verwendet werden
  • Perforierte Rollen ermöglichen es dem Anwender, die Vliesgröße an das jeweilige Wischgerät anzupassen und Abfall zu reduzieren
  • Verhindert die Verbreitung von Keimen und Bakterien
  • Besteht aus mindestens 60 % recyceltem Material

Empfehlung:

  • Reinigen von Böden und Oberflächen