• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Scotch-Brite™ ruční polštářek v roli 640, 200 mm x 4 m, 40 polštářků/roli, 6 rolí/karton

Artiklové číslo: 7100170091
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100170091
EAN / GTIN 03134375392297
Číslo výrobce 7100170091
L-číslo L01130 109609
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S praním plechu 3M™ můžete podlahy a povrchy efektivně a spolehlivě čistit.

Tento prachový list je vyroben z unikátního materiál, který absorbuje a zadržuje prach a nečistoty, stejně jako těžko zachytitelné nečistoty, jako jsou vlasy a třpytky. Fleece může být použita mokrá nebo suchá na obou stranách pro maximální absorpci prachu a nečistot. Zabraňuje také šíření bakterií a bakterií.

Prostěradlo je vyrobeno ze 60% recyklovaného materiálu materiál a je k dispozici v perforovaných rolích. To umožňuje uživateli nastavit velikost fleece na příslušný stěrač. Tím se snižuje množství odpadu. Fleece lze použít s nejběžnějšími čisticími prostředky a lze ji přizpůsobit téměř jakémukoli systému krytu stěračů.

Výhoda:

  • Efektivní a spolehlivý způsob čištění podlah a povrchů
  • Absorbuje obtížně zachytnuvé nečistoty, jako jsou vlasy a třpytky
  • Obě netkané strany mohou být použity pro maximální absorpci prachu a nečistot
  • Lze použít mokré nebo suché
  • Lze použít s většinou stěračů bez problémů
  • Perforované válečky umožňují uživateli nastavit velikost rouna tak, aby vyhovovala mopovací stroj a snížila plýtvání
  • Zabraňuje šíření bakterií a bakterií
  • Skládá se z nejméně 60% recyklovaného materiál

Doporučení:

  • Čištění podlah a povrchů