Description:
Nettoyez les sols et les surfaces de manière plus efficace et plus fiable avec le système de dépoussiérage 3M™.
Ce système de dépoussiérage est composé d'un matériau dépoussiérant unique qui capture la poussière et les impuretés, ainsi que les saletés « difficiles à capturer » comme les cheveux et les paillettes. Utilisable humide ou à sec, les deux côtés de la feuille peuvent être utilisés pour doubler la capacité de dépoussiérage. Le système contribue également à réduire le risque de propagation des germes et des bactéries.
Contenant un minimum de 60 % de matières recyclées, le système de dépoussiérage est disponible sous forme de rouleaux perforés qui permettent aux utilisateurs de personnaliser les dimensions de la feuille, réduisant ainsi les déchets. Il est compatible avec la plupart des outils de nettoyage courants et s'adapte à la plupart des systèmes de balayage à plat.
Avantage(s):
- Une solution efficace et fiable pour le nettoyage des sols et des surfaces
- Attrape les saletés difficiles à capturer comme les cheveux et les paillettes
- Les deux côtés de la feuille peuvent être utilisés pour doubler la capacité de ramassage
- Convient pour une utilisation à sec ou humide
- Parfaitement compatible avec la plupart des outils de nettoyage courants
- Les rouleaux perforés permettent aux utilisateurs de personnaliser les dimensions de la feuille, réduisant ainsi les déchets
- Contribue à réduire le risque de propagation des germes et des bactéries
- Contient au moins 60 % de matière recyclée
Recommandation(s):
- Nettoyage des sols et des surfaces