3M™ Hojas Easy Trap, 200 mm x 4 m, 1/Caja

Número de artículo: 7100170091
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100170091
EAN / GTIN 03134375392297
Número del fabricante 7100170091
Número L L01130 109609
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Limpie los suelos y las superficies de una manera más efectiva y fiable con 3M™ Dusting Sheets.

Su fibra está hecha con un material único para limpiar suelos que atrapa y retiene el polvo y la suciedad, así como residuos «difíciles de atrapar», como los pelos y la purpurina. Pueden usarse tanto en húmedo como en seco y por ambos lados de la fibra, para recoger el máximo de suciedad. También ayuda reducir el riesgo de propagar gérmenes y bacterias.

3M™ Dusting Sheets contienen como mínimo un 60% de materiales reciclados y están disponibles en rollos precortados, lo que permite ajustar el tamaño de la fibra, reduciendo así los residuos. Pueden utilizarse con los útiles de limpieza más comunes y adaptarse para ajustarse a casi cualquier sistema de mopa plana.

Ventaja:

  • Se trata de un método efectivo y fiable para limpiar suelos y superficies
  • Atrapa y retiene residuos «difíciles de atrapar», como el pelo y la purpurina
  • Pueden usarse por ambos lados de la fibra, para recoger el máximo de residuos
  • Se pueden usar en húmedo o en seco
  • Se adaptan fácilmente a la mayoría de los útiles de limpieza
  • Los rollos precotardos permiten a los usuarios adaptar el tamaño de la fibra, reduciendo así los residuos
  • Ayuda a reducir el riesgo de propagar gérmenes y bacterias
  • Contienen como mínimo un 60% de materiales reciclados

Recomendación:

  • Limpieza de suelos y superficies