{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchcal™ 3690 | |
| Oznaczenie producenta | Scotchcal™ Druckfolie 3698 A | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Folia klejąca | |
| Szerokość folii | 0,91 m | |
| Długość folii | 50 m | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak |
| Numer artykułu | 7100152267 | |
| EAN / GTIN | 04054596507746 | |
| Numer producenta | 7100152267 | |
| Numer L | L01130 109412 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |