{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotchcal™ 3690 | |
| Denumirea producătorului | Scotchcal™ Druckfolie 3698 A | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Folie adezivă | |
| Lățime folie | 0,91 m | |
| Lungimea foliei | 50 m | |
| Materialul foliei | clorură de polivinil (PVC) | |
| Caracteristici | Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură | |
| Cu bandă edezivă / de prindere | da |
| Cod articol | 7100152267 | |
| EAN / GTIN | 04054596507746 | |
| Număr producător | 7100152267 | |
| L-Număr | L01130 109412 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |