{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Scotchcal™ 3690 | |
| Référence fabricant | Scotchcal™ Druckfolie 3698 A | |
| Couleur | argent | |
| Type de produit | film adhésif | |
| Largeur film | 0,91 m | |
| Longueur film | 50 m | |
| Matériau film | chlorure de polyvinyle (PVC) | |
| Caractéristiques | Résistance aux UV; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau | |
| Avec bandes collantes/adhésives | oui |
| Référence article | 7100152267 | |
| EAN / GTIN | 04054596507746 | |
| Réf. fabricant | 7100152267 | |
| Article hors catalogue | L01130 109412 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |