{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchcal™ 3690 | |
| Herstellerbezeichnung | Scotchcal™ Druckfolie 3698 A | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Klebefolie | |
| Breite Folie | 0,91 m | |
| Länge Folie | 50 m | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7100152267 | |
| EAN / GTIN | 04054596507746 | |
| Herstellernummer | 7100152267 | |
| L-Nummer | L01130 109412 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |