3M™ Scotchcal™ Print Wrap Film 3698 A, hliník, 910 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100152267
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
Řada Scotchcal™ 3690
Označení výrobce Scotchcal™ Druckfolie 3698 A
Barva Stříbrná
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 0,91 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100152267
EAN / GTIN 04054596507746
Číslo výrobce 7100152267
L-číslo L01130 109412
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tiskové fólie 3M™ Scotchcal™ řady 3690 jsou univerzální lité fólie pro vnitřní i venkovní reklamní grafiku a značení vozidel. Jsou vybaveny speciálním akrylátovým lepidlem, které dosahuje vynikající přilnavosti na těžko lepicích površích, jako jsou drsné a porézní povrchy, kladivem aplikované povlaky a nízkoenergetické plasty (např. polyethylen, polypropylen). Fólie jsou rozměrově stabilní a odolné vůči povětrnostním vlivům. Řada 3690 je proto vhodná pro aplikace s nejvyššími požadavky z hlediska trvanlivosti a trvanlivosti.

Výhoda:

  • Litá PVC fólie pro aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost a odolnost
  • Vysoká pevnost lepidla na těžko lepicích plochách (např.
  • Hrubé nebo nízkoenergetické povrchy)
  • Odolný povětrnostním podmínkám
  • Lehký a rozměrově stabilní
  • Tisk v základním tisku (tisk knihtisku se nedoporučuje)
  • Může být znovu zapsán do termotransferového tisku
  • Spolehlivé venkovní značení