{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Seria | 51851 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851 | |
| Kolor | szare | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Klasa ochrony chemicznej | TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034 | |
| Wielkości międzynarodowe | XL | |
| Pozycja | lewe; prawe | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Kombinezony ochronne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Kaptur; Pętelki na kciuk; Zakończenie rękawów; antystatyczny; Ściągacz | |
| Norma | EN ISO 1149 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 7100147724 | |
| EAN / GTIN | 04054596489387 | |
| Numer producenta | 7100147724 | |
| Numer L | L01110 534 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |