3M™ Reusable Coverall 51851, M

Nr art.: 7100147723
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Temperatura, Pranie w pralce 40 °C
Seria 51851
Oznaczenie producenta 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851
Kolor szare
Skład tkaniny Poliester
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Wielkości międzynarodowe M
Pozycja lewe; prawe
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń boczna
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości Kaptur; Pętelki na kciuk; Zakończenie rękawów; antystatyczny; Ściągacz
Norma EN ISO 1149
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100147723
EAN / GTIN 04054596489363
Numer producenta 7100147723
Numer L L01110 613
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Reusable Coverall 51851 is engineered to provide comfortable body protection in a vehicle bodyshop or paintshop environment. This reusable Coverall is certified to protect against hazardous liquid splashes, including many paints and resins for up to 30 washes.

Zaleta:

  • Reusable for 30 washes at 40°C
  • Meets EN1149-5:2018 for anti-static protective properties
  • EVA foam knee pads
  • Open vent on the back
  • Knitted cuffs with thumb loop
  • 2 x side pockets and 1 x back pocket