3M™ Herbruikbare overall 51851, XL

Artikelnummer: 7100147724
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100147724
EAN/GTIN 04054596489394
Nummer fabrikant 7100147724
L-nummer L01110 534

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs

Omschrijving:

De 3M™ Herbruikbare overall 51851 is CE-gecertificeerd volgens de normen Categorie III tot Type 6 en de norm EN 1149 om de opbouw van statische lading te verminderen. Gemaakt van polyestermateriaal met koolstofvezeldraden die verticaal door de stof lopen. Kan tot 30 keer gewassen worden op 40 °C. Biedt tevens kniebeschermers en een geventileerd rugpand om een optimaal evenwicht tussen bescherming en comfort te bieden.

Kenmerk:

Het 3M™ beschermpak 51851 is herbruikbaar en kan 30 keer gewassen worden op 40 °C
Voldoet aan EN 1149-5:2018 voor antistatische beschermingseigenschappen
EVA schuim kniebeschermers
Open rug ventilatie
Gebreide manchetten met duimlussen
2 x zijzakken en 1 x achterzak