Costum de protecție reutilizabil 3M™ 51851, mărimea XL

Cod articol.: 7100147724
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Serie 51851
Denumirea producătorului 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851
Culoarea gri
Componentele ţesăturii Poliester
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale XL
Poziţie stânga; dreapta
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Sex Unisex
Cu buzunare Buzunar lateral
Închidere Fermoar
Caracteristici Bucle elastice pentru degetul mare; Glugă; antistatic; Închidere guler; Închidere mânecă
Standard EN ISO 1149
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 7100147724
EAN / GTIN 04054596489387
Număr producător 7100147724
L-Număr L01110 534
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Costumul de protecție reutilizabil 3M™ 51851 oferă protecție confortabilă într-un magazin de caroserii și vopsele. Acest costum de protecție reutilizabil este certificat pentru a proteja împotriva stropirii cu lichide dăunătoare, inclusiv multe vopsele și rășini, și poate fi spălat de până la 30 de ori.

Avantaj:

  • Costumul de protecție 3M™ 51851 este reutilizabil și poate fi spălat de 30 ori la 40°C.
  • Este conform cu EN 1149-5:2018 pentru proprietăți de protecție antistatică
  • Tampoane de genunchi EVA din spumă
  • Deschideți ventilația din spate
  • Mansete tricotate cu bucle pentru degetul mare
  • 2 x buzunare laterale și 1 x buzunar spate