{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | 51851 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851 | |
| Color | gris | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos | |
| Clase de protección química | TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034 | |
| Talla internacional | XL | |
| Posición | izquierda; derecha | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Vestido de protección | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Capucha; Cierre de la manga; Cierre del collar; Presillas para pulgares; antiestático | |
| Norma | EN ISO 1149 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 7100147724 | |
| EAN / GTIN | 04054596489387 | |
| Número del fabricante | 7100147724 | |
| Número L | L01110 534 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |