Costum de protecție reutilizabil 3M™ 51851, mărimea M

Cod articol: 7100147723
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100147723
EAN / GTIN 04054596489370
Număr producător 7100147723
L-Număr L01110 613

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: gri

Descriere:

Salopeta reutilizabilă 3M™ 51851 este certificată CE categoria III conform standardelor de tip 6 și EN 1149 pentru a reduce acumularea de sarcină statică. Confecționată din material din poliester cu fire din fibră de carbon care rulează pe verticală de-a lungul țesăturii, poate fi spălată de până la 30 de ori la 40°C. Oferă, de asemenea, genunchiere și un panou posterior ventilat pentru a oferi un echilibru optim între protecție și confort.

Caracteristică:

Costumul de protecție 3M™ 51851 este reutilizabil și poate fi spălat de 30 de ori la 40 °C.
Îndeplinește EN 1149-5:2018 pentru proprietăți de protecție antistatică.
EVA spumă pentru genunchi
Deschideți sistemul de ventilație de pe spate
Manșete tricotate cu bucle pentru degetul mare
2 x buzunare laterale și 1 x buzunar spate