• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851, Größe M

Artikel-Nr.: 7100147723
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Serie 51851
Herstellerbezeichnung 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851
Farbe grau
Gewebezusammensetzung Polyester
Anwendungsart Chemikalienschutz
Chemikalienschutzklasse TYP 6- Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Internationale Größe M
Position links; rechts
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Schutzanzug
Wiederverwendung Mehrweg
Geschlecht Unisex
mit Taschen Seitentasche
Verschluss Reißverschluss
Eigenschaften Bundabschluss; Daumenschlaufen; Kapuze; antistatisch; Ärmelabschluss
Norm EN ISO 1149
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100147723
EAN / GTIN 04054596489363
Herstellernummer 7100147723
L-Nummer L01110 613
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851 bietet komfortablen Schutz in einer Karosserie- und Lackierwerkstatt. Dieser Mehrweg-Schutzanzug ist für den Schutz vor gesundheitsschädlichen Flüssigkeitsspritzern, darunter vor vielen Farben und Harzen zertifiziert, und kann bis zu 30 Mal gewaschen werden.

Vorteil:

  • Der 3M™ Schutzanzug 51851 ist wiederverwendbar und kann 30 Mal bei 40 °C gewaschen werden
  • Erfüllt EN 1149-5:2018 für antistatische Schutzeingenschaften
  • EVA-Schaum-Kniepolster
  • Öffnen Sie die Belüftung auf der Rückseite
  • Strickbündchen mit Daumenschlingen
  • 2 x Seitentaschen und 1 x Rückentasche