3M™ Opakovaně použitelný ochranný oblek 51851, velikost M

Artiklové číslo: 7100147723
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada 51851
Označení výrobce 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 51851
Barva šedá
Složení tkaniny Polyester
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost M
Položka Vlevo; pravý
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Ochranný oděv
Opakované použití K opakovanému použití
Pohlaví Unisex
S kapsami Postranní kapsa
Uzávěr Zip
Vlastnosti Kapuce; Lem pasu; Lem rukávu; Smyčka pro palec; antistatické
Norma EN ISO 1149
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100147723
EAN / GTIN 04054596489363
Číslo výrobce 7100147723
L-číslo L01110 613
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Opakovaně použitelný ochranný oblek 3M™ 51851 poskytuje pohodlnou ochranu v karosárně a lakovně. Tento opakovaně použitelný ochranný oblek je certifikován k ochraně před škodlivými tekutými postříkání, včetně mnoha barev a pryskyřic, a může být omyt až 30krát.

Výhoda:

  • Ochranný oblek 3M™ 51851 je opakovaně použitelný a lze jej prát 30krát při teplotě 40 °C.
  • Vyhovuje normě EN 1149-5:2018 pro antistatické ochranné vlastnosti
  • EVA pěnové chrániče kolen
  • Otevřete ventilaci na zadní straně
  • Pletené manžety s poutky na palec
  • 2 x boční kapsy a 1 x zadní kapsa