3M™ Bumpon™ SJ5309BL Elastické nárazníky v minibalení, průhledné, 6 kusů, 22,3 x 10,1 mm, lepicí akrylát A-20

Artiklové číslo: 7100145642
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 18 kusy
  • K objednání po násobcích: 18 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 3M™ Bumpon™
Označení výrobce SJ5309; SJ5309BL
Barva Transparentní
Výška L 10,1 mm
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; odolný proti vibracím
Počet kusů 6
Druh produktu těsnicí podložka
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100145642
EAN / GTIN 04054596438491
Číslo výrobce 7100145642
L-číslo L01130 104695
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ5309BL Elastické pufry, 6 kusů na mini balení, lze použít doma nebo v práci jako nohy zařízení, zarážky a distanční vložky. Tyto průhledné polyuretanové elastické pufry neobsahují změkčovadla, samolepicí a extrémně protiskluzové. Nezanechávají na povrchu škrábance ani skvrny. Válcový zakřivený povrch lze použít pro vlastní aplikace. Snadno se aplikují díky lepidlu citlivému na tlak 3M, zůstávají měkké a pružné. Tlumí vibrace a hluk z malých domácích spotřebičů, předmětů a elektronických zařízení. Bumpons lze použít jako distanční vložky pro zarovnání obrazových rámů nebo během přepravy, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi produkty. Mohou být také použity jako dorazový nárazník pro dveře skříně, dveře, dveře atd. k ochraně vašeho produktu před promáčknutím, opotřebením a poškozením a k tlumení vibrací a hluku. Mohou být připevněny na spodní straně malých zařízení jako protiskluzové nohy. Bumpon chrání povrchy před poškrábáním, poškozením a promáčknutím. Ideální pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, hudební nástroje, DVD přehrávače a počítače.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Používejte téměř všude tam, kde mohou být pro váš výrobek problémem nárazy, škrábance, zářezy, odření, škrábání, sklouznutí, vibrace nebo hluk
  • Nohy na spodní straně malých spotřebičů, stolních nebo přenosných elektronických zařízení, elektronických skříní, telefonů, klávesnic, nožních pedálů, váhy, hodinek, reproduktorů, dávkovačů a počítačů.
  • Zarážky pro dveře skříně, víka a zásuvky.
  • Distanční podložky pro vyrovnání fotorámečků; pro elektronické a automobilové aplikace a montážní podporu.
  • Ochranné prostředky, které zabraňují poškození během přepravy a chrání díly před přímým kontaktem.