3M™ Bumpon™ SJ5309BL Mini-pachet de bumpere elastice, transparent, 6 bucăți, 22,3 x 10,1 mm, adeziv acrilat A-20

Cod articol.: 7100145642
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 18 bucăți
  • Pași de comandă: 18 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Bumpon™
Denumirea producătorului SJ5309; SJ5309BL
Culoarea transparent
Înălţime L 10,1 mm
Proprietăți sigiliu Rezistent la uzură prin îmbătrânire; rezistenţă la vibraţii
Număr de bucăţi 6
Tip produs şaibă de etanşare
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 7100145642
EAN / GTIN 04054596438491
Număr producător 7100145642
L-Număr L01130 104695
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tampoanele elastice 3M™ Bumpon™ SJ5309BL, 6 bucăți per mini-pachet, pot fi utilizate acasă sau la locul de muncă ca picioare de dispozitiv, tampoane de oprire și distanțiere. Aceste tampoane elastice transparente din poliuretan nu conțin plastifianți, autoadezivi și sunt extrem de antiderapante. Ele nu lasă zgârieturi sau pete pe suprafață. Suprafața cilindrică curbată poate fi utilizată pentru aplicații personalizate. Acestea sunt ușor de aplicat datorită adezivului 3M sensibil la presiune, rămân moi și flexibile. Acestea atenuează vibrațiile și zgomotul de la aparatele de uz casnic mici, articolele și dispozitivele electronice. Bumponii pot fi utilizați ca distanțiere pentru alinierea ramelor de imagini sau în timpul transportului pentru a evita contactul direct între produse. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate ca tampon de oprire pentru ușile dulapului, uși, uși etc. Pentru a proteja produsul împotriva loviturilor, uzurii și deteriorării și pentru a atenua vibrațiile și zgomotul. Ele pot fi atașate la partea inferioară a dispozitivelor mici ca picioare antialunecare. Bumpon protejează suprafețele de zgârieturi, deteriorări și lovituri. Ideal pentru dispozitive electronice, cum ar fi telefoane mobile și fixe, dulapuri electronice, tastaturi, pedale de picior, cântare, ceasuri, boxe, sisteme stereo, instrumente muzicale, DVD playere și computere.

Avantaj:

  • Fabricat din poliuretan, fără plastifianți
  • Ușor de aplicat datorită adezivului 3M™
  • Rezistență ridicată la alunecare
  • Nu lăsați zgârieturi sau pete pe suprafață
  • Atenuați vibrațiile și zgomotul
  • Rămâneți moale și flexibil

Recomandare:

  • Utilizați aproape oriunde care impacturile, zgârieturile, crestăturile, zgârieturile, răzuirea, alunecarea, vibrațiile sau zgomotul ar putea fi o problemă pentru produsul dvs
  • Picioarele pe partea inferioară a aparatelor mici, a dispozitivelor electronice desktop sau portabile, a dulapurilor electronice, a telefoanelor, a tastaturilor, a pedalelor de picior, a cântarelor, a ceasurilor, a difuzoarelor și a computerelor.
  • Opritoare pentru uși, capace și sertare.
  • Distanțiere pentru rame foto pentru aliniere; pentru aplicații electronice și auto și suport de asamblare.
  • Dispozitive de protecție pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului și pentru a proteja piesele împotriva contactului direct între ele.