{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Disc Sander; 3M™ Roloc™ Druckluft-Winkelschleifer | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 75 mm | |
| Min. średnica tarczy | 50 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 75 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 15 000 min-1 | |
| Moc przekazywana | 745,7 W | |
| Rodzaj produktu | szlifierka mimośrodowa oscylacyjna |
| Numer artykułu | 7100142459 | |
| EAN / GTIN | 00051141251257 | |
| Numer producenta | 7100142459 | |
| Numer L | L51710 1317 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |