3M™ Amoladoras Acodadas, 75 mm, 1 HP, 15,000 RPM, 6 mm Collet

Número de artículo: 7100142459
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 3M™ Disc Sander; 3M™ Roloc™ Druckluft-Winkelschleifer
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del plato de lijado 75 mm
Diámetro del disco mín. 50 mm
Diámetro del disco máx. 75 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 15.000 min-1
Potencia generada 745,7 W
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100142459
EAN / GTIN 00051141251257
Número del fabricante 7100142459
Número L L51710 1317
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lijadora de disco 3M™ se utiliza para aplicaciones de rectificado y desbarbado a pequeña escala, así como para trabajos de preparación antes de pintar y para tareas de limpieza de quemaduras de soldaduras. Nuestras lijadoras de disco presentan un diseño ligero y compacto y un agarre cómodo con un cabezal ergonómico de 97° que ayuda a reducir la fatiga de la muñeca en mayor medida que los modelos de 90°. El material de agarre 3M™ genera menos vibración y menos ruidos y, además, confiere más control al operario, mientras que la función de montaje doble permite un montaje directo para aumentar la visibilidad y tener un control máximo. Y, de manera alternativa, es posible incorporar un portataladro para tener un mejor acceso.

Ventaja:

  • El motor con equilibrio de precisión admite tareas leves de rectificado y desbarbado
  • El diseño ligero y compacto y el agarre cómodo con un material de agarre 3M™ generan menos vibración y menos ruidos y, además, confieren más control al operario
  • El cabezal ergonómico de 97° ayuda a reducir la fatiga de la muñeca en comparación con los modelos de 90°
  • La función de montaje doble permite un montaje directo para aumentar la visibilidad y tener un control máximo, o bien para incorporar un portataladro para tener un mejor acceso

Recomendación:

  • Se utilizan para aplicaciones de rectificado y desbarbado a pequeña escala, así como para trabajos de preparación antes de pintar y para tareas de limpieza de quemaduras de soldaduras