• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Levigatrice a disco 3M™, 75 mm, 1HP, 15.000 RPM, 6 mm, PN 25125

Codice art.: 7100142459
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100142459
EAN / GTIN 00051141251257
Codice del produttore 7100142459
Numero-L L51710 1317
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usa la levigatrice a disco 3M™ per applicazioni di molatura e sbavatura su piccola scala, per la preparazione alla verniciatura e la rimozione delle bruciature da saldatura. Le nostre levigatrici presentano un design leggero e compatto e un'impugnatura confortevole con testa ergonomica a 97° che contribuisce maggiormente a ridurre l'affaticamento del polso rispetto ai modelli a 90°. Il materiale aderente 3M™ genera meno vibrazioni e rumore, consentendo un maggiore controllo da parte dell'operatore, e la funzione di doppio montaggio consente l'attacco diretto, per una maggiore visibilità e il massimo controllo. In alternativa, può essere applicato un attacco a pinza per estendere il raggio d'azione.

Vantaggi:

  • Il motore con bilanciamento di precisione supporta la molatura e la sbavatura leggere
  • Il design leggero e compatto e l'impugnatura confortevole con materiale aderente 3M™ generano meno vibrazioni e rumore e consentono un maggiore controllo da parte dell'operatore
  • La testa ergonomica a 97° riduce maggiormente l'affaticamento del polso rispetto ai modelli a 90°
  • La funzione di doppio montaggio consente l'attacco diretto, per una maggiore visibilità e il massimo controllo, o l'applicazione di un attacco a pinza per estendere il raggio d'azione
  • Controllo preciso della velocità e riduzione del rumore e delle vibrazioni
  • Con testa girevole fino a 97° per ridurre l'affaticamento del polso
  • Attacco diretto per l'uso con platorelli di supporto 3M™ Roloc™ senza l'utilizzo di pinze

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per applicazioni di molatura e sbavatura su piccola scala, per la preparazione alla verniciatura e la rimozione delle bruciature da saldatura