DC SNDR 3IN 1HP 15K RPM 6MM COL

Réf.: 7100142459
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100142459
EAN / GTIN 00051141251257
Réf. fabricant 7100142459

Description

Description:

Meuleuse à renvoi d'angle pneumatique 3M™. 12000 tr/min à 20000 tr/min selon le modèle. Puissance de 220W (0,3 hp) à 745W (1 hp). Existe en dimensions : 50 ou 75 mm

Caractéristique(s):

A la fois compactes et facile d’utilisation, les meuleuses 3M™ conviennent parfaitement à l’utilisation des disques avec fixation quart de tour Roloc™.
Les meuleuses 3MTM sont ergonomiques : tête de machine inclinée à 97° pour une meilleure vision de la pièce travaillée. Corps de machine avec grip en caoutchouc pour un meilleur contrôle et plus de sécurité.
Echappement d’air orientable pour plus de confort.

Remarque(s):

Use for small-scale grinding and deburring applications as well as paint prep and weld burn clean-up