{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchlite™ Reflective Material 9925 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 0,025 m | |
| Długość folii | 100 m | |
| Materiał folii | Polipropylen (PP) | |
| Właściwości | Wodoodporność; odporność na ścieranie | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | tak | |
| Odporność na temperaturę do | 155 °C |
| Numer artykułu | 7100119091 | |
| EAN / GTIN | 00051131271678 | |
| Numer producenta | 7100119091 | |
| Numer L | L01130 106923 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |