Esecuzione:
Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
Ottima lavabilità in lavanderia industriale a 75 °C con asciugatura in bicchiere a 90 °C o finitura a tunnel a 155 °C.
Lunghezza complessiva: 100 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX 100
Descrizione:
Tessuto riflettente 3M™ Scotchlite™ 9925 colore argento con elevati valori di riflessione per gli indumenti da lavoro ad alta visibilità sottoposti a frequenti operazioni di pulizia e lavaggi industriali.
Proprietà:
Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Ottima lavabilità in lavaggio industriale a 75° C con asciugatura a 90° C o finitura a tunnel a 155° C.
Ottima lavabilità in un lavaggio industriale disinfettante a 75° C con asciugatura a 90° C o finitura a tunnel a 155° C.
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100