Beskrivelse:
3M Scotchlite reflekterende materiale 9925 hjælper med at forbedre synligheden i svag belysning og om natten. Det er specielt udviklet til høj synlighed i heavy duty, såsom arbejds- og arbejdstøj, der vaskes industrielt. materiale lyser hvidt, når den er oplyst, selv når bæreren er på siden af vejen. Den opfylder forskellige globale standarder for høj synlighed, såsom ISO 20471, og overskrider langt de minimale refleksionsniveauer, der kræves på det højeste ydelsesniveau, hvilket forbedrer synligheden af mennesker betydeligt. 3M Scotchlite Reflective materiale 9925 er lavet af højpræcisions spejlglas perler forbundet med et holdbart 100% polyester stof. Produktet kan vaskes i husholdningsvasketøj ved 60 grader C (100 cyklusser ifølge ISO 6330-6 N) og i industrivasketøj ved 75 grader C (75 cyklusser i henhold til ISO 15797 tabel 4, metode 2). Det er også certificeret til desinficerende industrivasketøj i henhold til ISO 15797 tabel 1, metode 2 (50 cyklusser ved 75 C). Der er også mulighed for tøjrens (50 cyklusser i henhold til ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective materiale 9925 er certificeret efter OEKO-TEX standard 100 og indeholder ingen irriterende stoffer. Siden 1939 har 3M været pionerer inden for retroreflektion. Siden da har vi bestræbt os på at gøre verden til et sikrere og mere synligt sted for alle.
Fordel:
- Reflekterende stof hjælper med at forbedre synligheden om natten eller ved dårlig synlighed
- Meget god vaskbarhed i industrivasketøj ved 75 grader C med tørring i tørretumbler ved 90 grader C eller tunnel ved 155 grader C.
- Meget god vaskbarhed i en desinficerende industrivaskeproces ved 75 grader C med tørring i en tørretumbler ved 90 grader C eller tunnel ved 155 grader C.
- Velegnet til brug på følsomme stoffer, der kun kan rengøres kemisk
- Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100