Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 9925

Nr art.: 7010391894
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchlite™ Reflective Material 9925
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj produktu Folia ochronna
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania tak
Odporność na temperaturę do 155 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7010391894
EAN / GTIN 00051131271739
Numer producenta 7010391894
Numer L L01110 839
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 9925 pomaga poprawić widoczność w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy. Został opracowany specjalnie z myślą o zapewnieniu dobrej widoczności w warunkach intensywnego użytkowania, np. w przypadku odzieży roboczej i służbowej, która jest prana przemysłowo. Materiał świeci na biało pod wpływem światła, nawet jeśli osoba, która go nosi, znajduje się na poboczu drogi. Spełnia różne światowe normy dotyczące wysokiej widoczności, takie jak ISO 20471, i znacznie przewyższa minimalne wartości odbicia wymagane na najwyższym poziomie wydajności, co znacznie poprawia widoczność osób. Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 9925 składa się z precyzyjnie wykonanych, lustrzanych kulek szklanych, połączonych z wytrzymałą tkaniną wykonaną w 100% z poliestru. Produkt można prać w pralce domowej w temperaturze 60°C (100 cykli zgodnie z normą ISO 6330-6N) oraz w pralce przemysłowej w temperaturze 75°C (75 cykli zgodnie z normą ISO 15797, tabela 4, metoda 2). Posiada również certyfikat zgodności z normą ISO 15797, tabela 1, metoda 2 (50 cykli w temperaturze 75°C) w zakresie prania przemysłowego o działaniu dezynfekującym. Możliwe jest również czyszczenie chemiczne (50 cykli zgodnie z normą ISO 3175-2). Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 9925 posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100 i nie zawiera substancji drażniących dla skóry. Od 1939 roku firma 3M jest pionierem w dziedzinie odblaskowości. Od tamtej pory dążymy do tego, by świat stał się bezpieczniejszym i bardziej widocznym miejscem dla wszystkich.

Zaleta:

  • Tkanina odblaskowa pomaga zwiększyć widoczność osoby noszącej w nocy lub przy złej widoczności
  • Doskonale nadaje się do prania przemysłowego w temperaturze 75°C, z suszeniem w suszarce bębnowej w temperaturze 90°C lub wykańczaniem w tunelu w temperaturze 155°C
  • Doskonała odporność na pranie w przemysłowym procesie dezynfekcji w temperaturze 75°C, z suszeniem w suszarce bębnowej w temperaturze 90°C lub wykańczaniem w tunelu w temperaturze 155°C
  • Nadaje się do stosowania na delikatnych tkaninach, które można czyścić wyłącznie chemicznie
  • Posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100