3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 9925, stříbrný, 25,4 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100119091
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
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
Řada Scotchlite™ Reflective Material 9925
Označení výrobce 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Stříbrná
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 0,025 m
Délka fólie 100 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ano
Teplotní odolnost do 155 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100119091
EAN / GTIN 00051131271678
Číslo výrobce 7100119091
L-číslo L01130 106923
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní materiál 9925 3M™ Scotchlite™ pomáhá zlepšit viditelnost za slabého osvětlení a v noci. Byl speciálně vyvinut pro vysokou viditelnost v těžkých pracích, jako jsou pracovní a pracovní oděvy, které jsou průmyslově umyté. materiál svítí bíle, i když je nosič na boční straně silnice. Splňuje různé globální standardy vysoké viditelnosti, jako je ISO 20471, a daleko přesahuje minimální úrovně odrazu požadované na nejvyšší úrovni výkonu, což výrazně zlepšuje viditelnost lidí. 3M Scotchlite Reflexní materiál 9925 je vyroben z vysoce přesných zrcadlových skleněných korálků spojených s odolnou 100% polyesterovou tkaninou. Výrobek je omyvatelný v domácím prádle při 60°C (100 cyklů dle ISO 6330-6N) a v průmyslovém praní při 75°C (75 cyklů podle ISO 15797 Tabulka 4, metoda 2). Je také certifikován pro dezinfekční průmyslové praní podle ISO 15797 Tabulka 1, metoda 2 (50 cyklů při 75 °C). Je také možné suché čištění (50 cyklů dle ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective materiál 9925 je certifikován podle normy OEKO-TEX 100 a neobsahuje žádné dráždivé látky. Od roku 1939 je 3M průkopníkem v oblasti retroreflexe. Od té doby se snažíme učinit svět bezpečnějším a viditelnějším místem pro všechny.

Výhoda:

  • Reflexní tkanina pomáhá zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatné viditelnosti
  • Velmi dobrá omyvatelnost v průmyslovém praní při 75 °C se sušením v sušičce při 90 °C nebo při povrchové úpravě tunelem při 155 °C.
  • Velmi dobrá omyvatelnost při dezinfekčním průmyslovém praní při 75 °C se sušením v moštu při 90 °C nebo při dokončování tunelu při 155 °C.
  • Vhodné pro použití na citlivé látky, které lze chemicky čistit
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX 100