Folia poliestrowa 3M™ ET 40PR, antystatyczna, z nadrukiem, przezroczysta, 50 mm x 66 m x 0,06 mm

Nr art.: 7100116907
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
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
Seria 3M™ ET 40
Oznaczenie producenta 3M™ Antistatisches Band 40; 3M™ Antistatisches Elektronik-Klebeband 40
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Pakowanie
Długość L 66 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116907
EAN / GTIN 04054596281646
Numer producenta 7100116907
Numer L L01310 1934
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma antystatyczna 3M™ 40 do elektroniki posiada podłoże z poliestru o grubości 1 mil oraz antystatyczny, przewodzący klej akrylowo-polimerowy zoptymalizowany pod względem przyczepności. Charakteryzuje się zwartą konstrukcją i oferuje szerokie możliwości zastosowania w produkcji. Został zaprojektowany tak, aby zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym przez elektrostatyczne natryskiwanie podczas produkcji różnych wrażliwych instalacji elektronicznych. Zawiera rdzeń z tworzywa sztucznego, który zapobiega zanieczyszczeniu czystych obszarów roboczych. Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Antystatyczny, przewodzący klej polimerowo-akrylowy zapewnia pewne przyleganie
  • Zapobiega uszkodzeniom wrażliwych instalacji elektronicznych podczas produkcji spowodowanym przez elektrostatyczne natryskiwanie powłok
  • Idealny do obszarów wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Wytrzymuje temperatury do 130 °C
  • Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Materiał podłoża: Folia poliestrowa
  • klej akrylowy