Folia poliestrowa 3M™ ET 40PR, antystatyczna, z nadrukiem, przezroczysta, 25 mm x 66 m x 0,06 mm

Nr art.: 7100116906
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 9 sztuki
  • Etapy zamówienia: 9 sztuki
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
Seria 3M™ ET 40
Oznaczenie producenta 3M™ Antistatisches Band 40; 3M™ Antistatisches Elektronik-Klebeband 40
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Pakowanie
Długość L 66 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116906
EAN / GTIN 04054596282315
Numer producenta 7100116906
Numer L L01130 106930
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma antystatyczna 3M™ 40 to nośnik z przezroczystej folii poliestrowej pokryty wrażliwym na nacisk klejem akrylowym. Przy napięciu poniżej 50 woltów powoduje jedynie minimalne naładowanie triboelektryczne podczas odrywania się od stali. Dzięki temu wykazuje doskonałe właściwości antystatyczne. Dzięki temu nadaje się do zamykania opakowań z ochroną elektrostatyczną oraz do uniwersalnego zastosowania w miejscach pracy i obszarach zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Na stronie samoprzylepnej taśma antystatyczna posiada nadruk z oznaczeniem ESD.

Zaleta:

  • Antystatyczny, przewodzący klej polimerowo-akrylowy zapewnia pewne przyleganie
  • Zapobiega uszkodzeniom wrażliwych instalacji elektronicznych podczas produkcji spowodowanym przez elektrostatyczne natryskiwanie powłok
  • Idealny do obszarów wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Wytrzymuje temperatury do 130 °C
  • Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Materiał podłoża: Folia poliestrowa
  • klej akrylowy

Zalecenie:

  • Zamykanie opakowań zapewniających ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi
  • Mocowanie elementów, np.
  • w kontenerach lub podczas produkcji
  • Uniwersalne zastosowanie w miejscach pracy i obszarach zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi
  • Zastosowanie w produkcji elektronicznej i montażu
  • Oznakowanie ESD poprzez nadruk