{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ ET 40 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Antistatisches Band 40; 3M™ Antistatisches Elektronik-Klebeband 40 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Odporność na temperaturę do | 130 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Pakowanie | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 12 mm | |
| Grubość S | 0,06 mm |
| Numer artykułu | 7100033239 | |
| EAN / GTIN | 00054007990772 | |
| Numer producenta | 7100033239 | |
| Numer L | L01310 1781 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |