3M™ ET 40PR Polyester Tape, antistatisch, bedrukt, Transparant, 50 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7100116907
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116907
EAN/GTIN 04054596281646
Nummer fabrikant 7100116907

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart transparant
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

3M™ Tape 40 is een antistatische tape voor algemeen gebruik die geschikt is voor gebieden die gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Bestand tegen temperaturen tot 130 °C (266 °F).

Kenmerk:

De antistatische, geleidende polymeer acrylkleefstof zorgt voor een veilige hechting
Voorkomt beschadiging van gevoelige elektronische installaties tijdens productie door elektrostatische spraycoating
Ideaal voor statisch gevoelige gebieden
Bestand tegen temperaturen tot 130 °C
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Materiaal drager: Polyester film
Acrylaatlijm