3M™ 40 Ruban Adhésif Antistatique, Imprimé, 50 mm x 66 m

Réf.: 7100116907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116907
EAN / GTIN 04054596281646
Réf. fabricant 7100116907

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir transparent
longueur totale : 66 m
Largeur totale : 50 mm

Description:

Le ruban 3M™ 40 est un ruban utilitaire antistatique qui convient à une utilisation dans les zones sensibles à l'électricité statique. Il résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C.

Caractéristique(s):

L'adhésif polymère-acrylate antistatique et conducteur assure une adhésion sûre
Évite d'endommager les installations électroniques sensibles lors de la production grâce à l'enduction électrostatique par pulvérisation.
Idéal pour les zones sensibles à l'électricité statique
Résiste à des températures de 130 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Matériau de support : film polyester
Adhésif acrylique