3M™ ET 40PR Polyester Tape, antistatisch, bedrukt, Transparant, 25 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7100116906
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116906
EAN/GTIN 04054596282315
Nummer fabrikant 7100116906

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart transparant
Tribo-elektrische lading tot een minimum gereduceerd
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 25 mm
Opladen bij ontlading van de rol < 20 V

Omschrijving:

3M™ Tape 40 is een antistatische tape voor algemeen gebruik die geschikt is voor gebieden die gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Bestand tegen temperaturen tot 130 °C (266 °F).

Kenmerk:

De antistatische, geleidende polymeer acrylkleefstof zorgt voor een veilige hechting
Voorkomt beschadiging van gevoelige elektronische installaties tijdens productie door elektrostatische spraycoating
Ideaal voor statisch gevoelige gebieden
Bestand tegen temperaturen tot 130 °C
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Materiaal drager: Polyester film
Acrylaatlijm

Tip:

Verzegeling van elektrostatische beschermende verpakking
Bevestiging van onderdelen, bv. in containers of tijdens de productie
Universeel gebruik in elektrostatisch beveiligde werkplaatsen en zones
Gebruik bij de fabricage en assemblage van elektronica
ESD-markering door bedrukking