Execuţie:
Culoarea produsului: negru transparent
Sarcina triboelectrică redusă la minimum
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 25 mm
Încărcare la descărcarea de pe rolă < 20 V
Descriere:
Banda 3M™ Tape 40 este o bandă utilitară antistatică care este potrivită pentru utilizarea în zonele sensibile la electricitate statică. Rezistă la temperaturi de până la 130 °C (266 °F).
Caracteristică:
Adezivul acrilic antistatic și conductiv din polimer asigură o legătură sigură.
Împiedică deteriorarea instalațiilor electronice sensibile în timpul producției din cauza acoperirii cu spray electrostatic
Ideal pentru zonele sensibile la statică
Rezistă la temperaturi de până la 130 °C
Conform RoHS 2011/65/UE
Material suport: folie de poliester
Adeziv acrilic
Notă:
Sigilarea ambalajelor de protecție electrostatică
Fixarea componentelor, de exemplu, în containere sau în timpul producției
Utilizare universală în locuri de muncă și zone protejate electrostatic
Utilizare în producția și asamblarea produselor electronice
Etichetare ESD prin imprimare