{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Cubitron™ II | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Feilenbandmaschine für die Karosseriebearbeitung | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość taśmy szlifierskiej | 330 mm | |
| Moc przekazywana | 495 W | |
| Cechy szczególne | Ergonomiczny uchwyt; Obracany uchwyt ręczny; Zwarta konstrukcja | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa | |
| masa całkowita | 1 kg |
| Numer artykułu | 7100110995 | |
| EAN / GTIN | 00051131335738 | |
| Numer producenta | 7100110995 | |
| Numer L | L51800 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |