3M™ Lijadora para bandas, 330 mm, 33573

Número de artículo: 7100110995
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™ II
Denominación del fabricante 3M™ Feilenbandmaschine für die Karosseriebearbeitung
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud de la cinta abrasiva 330 mm
Potencia generada 495 W
Particularidad Mango ergonómico; Mango giratorio; Modo de construcción compacto
Tipo de producto Rectificadora de cinta
Peso total 1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100110995
EAN / GTIN 00051131335738
Número del fabricante 7100110995
Número L L51800 12
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lijadora de banda 3M™ para reparaciones de carrocería brinda la fiabilidad y versatilidad de las lijadoras de banda para trabajos pesados con metal, pero es ligera y tiene un perfil estrecho ideal para el sector de automoción. Funciona a 495 W y pesa menos de 1 kg: elevada potencia y maniobrabilidad para una variedad de trabajos, incluida la eliminación de soldadura por puntos. En muchos casos, la lijadora de banda puede sustituir a un taladro de soldadura por puntos tradicional. También es ideal para preparar superficies y eliminar juntas, poliuretano, sellador de juntas y soldaduras, todo de forma eficaz. La lijadora de banda 3M™ para reparaciones de carrocería es especialmente adecuada para lijar o desbastar en áreas estrechas, como entre paneles de puertas o a lo largo de contornos definidos. Toda la carcasa es giratoria, lo que permite al operario voltear y girar la lijadora y la banda para llegar a las áreas de difícil acceso. Esta lijadora de banda está diseñada para usarse con las cintas abrasivas Cubitron™ II 3M™, creadas para obtener un rendimiento abrasivo óptimo y una larga vida útil. Incluye una rueda de contacto de caucho reemplazable que proporciona gran flexibilidad y ejerce menos presión sobre el abrasivo al usarlo. De esta manera, prolonga aún más la vida útil de la banda abrasiva. Nuestra lijadora de banda 3M™ para reparaciones de carrocería es parte de una completa gama de abrasivos y herramientas diseñados específicamente para reparaciones y renovaciones de acabados.

Ventaja:

  • Esta lijadora de banda ligera es ideal para cortes y acabados en trabajos de reparación de carrocería
  • El potente motor de 495 W es excelente para reparar automóviles
  • Su peso ligero permite una gran maniobrabilidad y una menor fatiga del operario
  • La carcasa giratoria de la herramienta permite usarla en diversos espacios reducidos
  • Diseñada para usarla con bandas abrasivas Cubitron™ II 3M™