• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Feilenbandmaschine, 330 mm, 33573

Artikel-Nr.: 7100110995
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™ II
Herstellerbezeichnung 3M™ Feilenbandmaschine für die Karosseriebearbeitung
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Länge Schleifband 330 mm
Abgabeleistung 495 W
Besonderheit Kompakte Bauform; drehbarer Handgriff; ergonomischer Handgriff
Produktart Bandschleifer
Gewicht gesamt 1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100110995
EAN / GTIN 00051131335738
Herstellernummer 7100110995
L-Nummer L51800 12
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Feilenbandmaschine für die Karosseriebearbeitung bringt die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit von Hochleistungsfeilenbandmaschinen für die Metallbearbeitung in die Werkstatt. Sie zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und ein schlankes Design aus, wodurch sie ideal für die Reparatur von Karosserien geeignet ist. Sie arbeitet mit 495 W und bringt weniger als 1 kg auf die Waage – viel Leistung und ausgezeichnete Wendigkeit für die unterschiedlichsten Arbeiten, einschließlich der Entfernung von Punktschweißnähten. In vielen Fällen kann die Feilenbandmaschine einen herkömmlichen Punktschweißbohrer ersetzen. Sie eignet sich auch hervorragend für das effiziente Öffnen von Falzkanten, zur Oberflächenvorbereitung, zum Entfernen von Kleberückständen sowie zur Reinigung von Schweißnähten. Die 3M™ Feilenbandmaschinen für Karosseriereparaturen eignen sich insbesondere für das Schleifen an schwer zugänglichen Bereichen, beispielsweise zwischen Türblechen oder entlang scharfer Konturen. Das gesamte Gehäuse ist drehbar, so dass der Anwender die Schleifmaschine und das Band drehen bzw. wenden und so auch schwer zugängliche Stellen bearbeiten kann. Diese Feilenbandmaschine ist für den Einsatz mit 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln konzipiert, die für eine hohe Schleifleistung und eine hohe Standzeit bürgen. Sie verfügt über ein austauschbares Gummi-Kontaktrad, das mehr Flexibilität bietet und den Druck auf das Schleifmittel während des Einsatzes reduziert, was die Lebensdauer des Schleifbands zusätzlich verlängert. Unsere 3M™ Feilenbandmaschine für die Karosseriebearbeitung ist Teil eines umfassenden Sortiments an Schleifmitteln und Werkzeugen, die speziell für die Autoreparatur entwickelt wurden.

Vorteil:

  • Die leichtgewichtige Feilenbandmaschine eignet sich ideal für Schneid- und Schleifarbeiten in der Karosseriereparatur
  • Der leistungsstarke 495-W-Motor eignet sich hervorragend für die Reparatur von Fahrzeugkarosserien.
  • Das geringe Gewicht erleichtert die Handhabung und sorgt für eine geringere Ermüdung des Anwenders
  • Das drehbare Gehäuse ermöglicht den vielseitigen Einsatz auf engstem Raum
  • Konzipiert für den Einsatz mit 3M™ Cubitron™ II Schleifbändern

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb