3M™ Mașină cu bandă pentru dosare, 330 mm, 33573

Cod articol.: 7100110995
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™ II
Denumirea producătorului 3M™ Feilenbandmaschine für die Karosseriebearbeitung
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungime bandă abrazivă 330 mm
Putere de ieşire 495 W
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; Mâner rotativ
Tip produs Polizor cu bandă
Greutate totală 1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 7100110995
EAN / GTIN 00051131335738
Număr producător 7100110995
L-Număr L51800 12
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Mașina de prelucrare a fișierelor 3M™ aduce fiabilitatea și versatilitatea mașinilor de prelucrare a fișierelor metalice de înaltă performanță în atelier. Este ușor în greutate și subțire în design, ceea ce îl face ideal pentru repararea corpului. Funcționează la 495 W și cântărește mai puțin de 1 kg – oferind performanțe ridicate și manevrabilitate excelentă pentru o gamă largă de lucrări, inclusiv îndepărtarea prin sudare la fața locului. În multe cazuri, mașina cu bandă de fișiere poate înlocui un burghiu convențional de sudură prin puncte. Este, de asemenea, ideal pentru deschiderea eficientă a marginilor cusăturii, pregătirea suprafeței, îndepărtarea reziduurilor adezive și curățarea sudurilor. Mașinile cu bandă pentru repararea caroseriei 3M™ sunt potrivite în special pentru măcinarea în zone greu accesibile, cum ar fi între panourile ușilor sau de-a lungul contururilor ascuțite. Întreaga carcasă poate fi rotită astfel încât utilizatorul să poată roti sau roti mașina de rectificat și cureaua, lucrând astfel și în zone greu accesibile. Această mașină cu curea de pilă este proiectată pentru utilizarea cu abrazivi 3M™ Cubitron™ II, care garantează o performanță ridicată de șlefuire și o durată lungă de viață. Are o roată de contact din cauciuc interschimbabilă, care oferă mai multă flexibilitate și reduce presiunea asupra abrazivului în timpul utilizării, prelungind și mai mult durata de viață a curelei de șlefuire. Mașina noastră de bandă de procesare a corpului 3M™ face parte dintr-o gamă cuprinzătoare de abrazivi și unelte concepute special pentru repararea mașinii.

Avantaj:

  • Mașina ușoară cu curea de pilă este ideală pentru lucrări de tăiere și șlefuire în repararea caroseriei
  • Motorul puternic de 495 W este ideal pentru repararea caroseriilor vehiculelor.
  • Greutatea redusă facilitează manevrarea și reduce oboseala utilizatorului
  • Carcasa rotativă permite utilizarea versatilă în spații închise
  • Conceput pentru utilizarea cu curele de șlefuire 3M™ Cubitron™ II