3M™ Pilníková páska do strojku, 330 mm, 33573

Artiklové číslo: 7100110995
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Cubitron™ II
Označení výrobce 3M™ Feilenbandmaschine für die Karosseriebearbeitung
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka brusného pásu 330 mm
Odevzdaný výkon 495 W
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; Otočná rukojeť
Druh produktu Pásová bruska
Hmotnost celkem 1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100110995
EAN / GTIN 00051131335738
Číslo výrobce 7100110995
L-číslo L51800 12
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pásková páska 3M™ body Machining přináší do dílny spolehlivost a všestrannost vysoce výkonných páskových strojů obrábění kovů. Je vybaven nízkým hmotnost a štíhlým designem, což je ideální pro opravy těla. Pracuje při 495 W a váží méně než 1 kg – poskytuje vysoký výkon a vynikající manévrovatelnost pro širokou škálu úloh, včetně odstranění bodového svařování. V mnoha případech může páskový stroj nahradit konvenční bodovou svařovací vrtačku. Je také ideální pro efektivní otevírání okrajů švů, přípravu povrchu, odstraňování zbytků lepidla a čištění svarů. Pásové stroje na opravy karosérie 3M™ jsou vhodné zejména pro broušení v těžko přístupných oblastech, například mezi dveřními panely nebo podél ostrých obrysů. Celý kryt lze otáčet tak, aby uživatel mohl otáčet nebo otáčet brusku a pás, a tak také pracovat na těžko přístupných místech. Tento pásový stroj je určen pro použití s brusivy 3M™ Cubitron™ II, které zaručují vysoký výkon broušení a dlouhou životnost. Má výměnný pryžový kontaktní kotouč, který nabízí větší flexibilitu a snižuje tlak na abrazivo během používání, což dále prodlužuje životnost brusného pásu. Náš páskový stroj na zpracování těla 3M™ je součástí komplexní řady brusiv a nástrojů navržených speciálně pro opravy automobilů.

Výhoda:

  • Lehký pásový stroj je ideální pro řezání a broušení při opravě těla
  • Výkonný 495W motor je ideální pro opravy karoserií vozidel.
  • Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci a snižuje únavu uživatele
  • Rotující pouzdro umožňuje univerzální použití v uzavřených prostorech
  • Určeno pro použití s brusnými pásy 3M™ Cubitron™ II