3M™ Body Repair Pistol Grip Disc Sander, 50 mm and 75 mm, 33577

Nr art.: 7100110951
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Moc przekazywana 336
Oznaczenie producenta 3M™ Roloc™ Pistolenschleifer
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Min. średnica tarczy 50 mm
Maks. średnica tarczy 75 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 18 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 18 000 min-1
Moc przekazywana 336 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja
Zakres zastosowania Light
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Masa całkowita 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100110951
EAN / GTIN 00051131335776
Numer producenta 7100110951
Numer L L51710 276
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Pistol Grip Disc Sander for Body Repair is designed specifically for light duty finishing jobs in collision repair applications, it operates at up to 18,000 RPM with an air-powered 336W motor, ideal for paint stripping and weld cleanup. A molded pistol-grip handle and a well balanced weight of less than 1 kg makes it excellent for tight spaces. A variable speed control trigger and rotary tachometer make for precise sanding and help reduce rework. It works with 2- and 3-inch 3M™ Roloc™ discs. The pistol grip design enables body technicians to sand in hard-to-reach areas such as those found in door jambs, bumpers and headlight lenses.

Zaleta:

  • Lightweight well balanced tool
  • Powerful 336W motor (0.45 HP), up to 18.000 RPM
  • Variable speed control trigger
  • Easy working in hard-to-reach areas