3M™ Bruska na opravu karoserií s pistolovým držadlem, 50 mm a 75 mm, PN33577

Artiklové číslo: 7100110951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Odevzdaný výkon 336
Označení výrobce 3M™ Roloc™ Pistolenschleifer
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr kotouče min. 50 mm
Průměr kotouče max. 75 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 18 000 min-1
Otáčky max. 18 000 min-1
Odevzdaný výkon 336 W
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; Variabilní otáčky
Rozsah použití Light
Druh produktu excentrické brusky
Hmotnost celkem 1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100110951
EAN / GTIN 00051131335776
Číslo výrobce 7100110951
L-číslo L51710 276
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bruska na opravu karosérie 3M™ je speciálně navržena pro lehké dokončovací práce při opravě karoserie. S pneumatickým motorem o příkonu 336 W pracuje při otáčkách až 18 000 ot./min, takže je ideální pro odstraňování barev a čištění svarů. Díky předformované pistolové rukojeti a vyvážené hmotnosti nižší než 1 kg je ideální pro úzké pracovní oblasti. Variabilní řízení konstantních otáček a otáčkoměr zajišťují přesné broušení a méně práce. Brusku na pistole lze kombinovat s brusnými kotouči 3M™ Roloc™ 50 a 75 mm. Pistolová rukojeť umožňuje malířům brousit těžko dosažitelné oblasti, jako jsou dveřní sloupky, nárazníky a světlomety.

Výhoda:

  • Lehký, dobře vyvážený nástroj
  • Výkonný 336W motor (0,45 hp), až 18 000 ot./min
  • Proměnná regulace otáček
  • Usnadnila práci v těžko přístupných oblastech