3M™ Slijpmachine met pistoolgreep voor carrosseriereparatie, 50 mm and 75 mm, PN33577

Artikelnummer: 7100110951
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100110951
EAN/GTIN 04054596250048
Nummer fabrikant 7100110951
L-nummer L51710 276

Omschrijving

Uitvoering:

0,45 PK
18000 omw./min.
Totale lengte: 19 cm
Eenvoudige snelheidsregeling
Totale hoogte: 5.2 cm

Omschrijving:

De 3M™ slijpmachine met pistoolgreep voor carrosseriereparatie is speciaal ontworpen voor slijpen en voorbehandeling van oppervlakken bij schadeherstel, ideaal voor het strippen van de laklaag en het reinigen van lasnaden.

Kenmerk:

Lichtgewicht, gebalanceerd gereedschap
Krachtige motor van 336 W (0,45 pk), tot 18.000 omw/min
Hendel voor variabele snelheidsregeling
Gemakkelijk werken op moeilijk te bereiken plekken