3M™ Levigatrice angolare per dischi Roloc™, 50 mm e 75 mm, 33577

Codice art.: 7100110951
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100110951
EAN / GTIN 04054596250048
Codice del produttore 7100110951
Numero-L L51710 276

Descrizione

Esecuzione:

0,45 CV
18.000 giri/min
Lunghezza complessiva: 19 cm
Facile controllo della velocità
Altezza complessiva: 5.2 cm

Descrizione:

La levigatrice angolare 3M™ è progettata appositamente per la rettifica delle saldature e la riparazione della superficie dovute a collisioni, risultando ideale per la rettifica e la molatura.

Proprietà:

Strumento leggero e ben bilanciato
Motore potente da 336 W (0,45 hp), fino a 18.000 giri al minuto
Meccanismo di regolazione del controllo della velocità
Semplicità di lavoro nelle aree difficili da raggiungere