3M™ Roloc™ pisztolycsiszoló ø 50/75 mm, 0,45 LE, 18 000 fordulat/perc, PN 33577

Cikkszám: 7100110951
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100110951
EAN / GTIN 04054596250048
Gyártó száma 7100110951
L-szám L51710 276

Leírás

Kivitel:

0,45 LE
18 000 ford./perc
Teljes hossz: 19 cm
Egyszerű sebességszabályozás
Teljes magasság: 5,2 cm

Leírás:

A 3M™ testjavító gélvágó kifejezetten a karosszéria javítása során történő csiszoláshoz és a felület előkészítéséhez készült. Ideális festék eltávolítására és hegesztések tisztítására.

Jellemző:

Könnyű, kiegyensúlyozott szerszám
Nagy teljesítményű, 336 W-os motor (0,45 le), akár 18 000 ford/perc
Változtatható fordulatszám-szabályozás
Megkönnyített munka a nehezen elérhető területeken